| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3058000700 Herst.-Nr.: 4317784512039 EAN/GTIN: 4317784512039 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher-Satz, lose Ausführung: Mit runder Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl und Kraftkant®-Griff mit Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Anwendung: Steckschlüssel für Außensechskantschrauben. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 7-teilig | Satzinhalt: | 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 13 mm | Marke: | FORMAT | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, format einhand-knarrensatz, einhand knarrensatz, steckschlüssel-satz 7-teilig, Stecknuss-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Griff, FORMAT, Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher, Schraubenzieher, Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher-Satz, gerader, Stecknuss-Schraubenzieher, Satz, Schraubendreher, Steckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Hakenschlüssel, 3058000700, 58000700 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,55* | € 30,96* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,72* | € 31,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,54* | € 32,17* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 23,36* | € 32,84* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 26,83* | € 36,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|