Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel- Schraubendreher 7x125mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüssel- Schraubendreher 7x125mm FORMAT
Steckschlüssel- Schraubendreher 7x125mm FORMAT
Steckschlüssel- Schraubendreher 7x125mm FORMAT
Steckschlüssel- Schraubendreher 7x125mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3058000070
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784092128
EAN/GTIN:
     4317784092128
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher Ausführung: Mit runder Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe. Anwendung: Steckschlüssel für Außensechskantschrauben. Mit Kraftkant®-Griff mit Abrollschutz.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
233 mm
Schlüsselweite:
7 mm
Marke:
FORMAT
Klingenlänge:
125 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüssel-schraubendreher schlüsselweite (metrisch): 7 mm klingen..., 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel 7 mm, Stecknuss-Schraubendreher, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Stecknuss-Schraubenzieher, Schraubendreher, Steckschlüssel, Handwerkzeuge, Handwerkzeug, 3058000070, 58000070
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
20
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,60*
3 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 3,29*
€ 4,90*
3 Tage
250
1
€ 6,90*
ab € 3,29*
€ 4,90*
2 Tage
250
1
€ 7,90*
ab € 3,30*
€ 4,91*
Lager 214
271
1
€ 4,30*
ab € 3,29*
€ 5,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.