Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3057990007 Herst.-Nr.: 610N/8 EAN/GTIN: 4000896024995 |
| |
|
| | |
| Doppelringschlüssel-Satz, gerade Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Ringe dünnwandig und seitlich versetzt, poliert. Satzinhalt: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 8-teilig | Marke: | HAZET | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ringschlüsselsatz 8-tlg, ringschlüssel satz, hazet ringschlüsselsatz, Doppel-Ringschlüssel, DIN837B, Doppelringschlüssel, Hazet, Doppelringschlüssel-Satz, Ring-Schlüssel, Doppelringschlüsselsatz, Doppel-Ringschlüssel-Satz, Schraubenschlüssel, 3057990007, 57990007 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,09* | € 106,40* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,07* | € 106,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 87,75* | € 106,74* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 90,05* | € 109,14* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 90,59* | € 112,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 90,59* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|