Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3057950230 Herst.-Nr.: 630-24 26 EAN/GTIN: 4000896026401 |
| |
|
| | |
| Doppelringschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe dünnwandig, poliert. Nicht genormte Größe. Weitere Informationen: | | Länge: | 330 mm | Schlüsselweite: | 24 x 26 mm | Marke: | HAZET | Ringstärke: | 13,5 x 14,1 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (funkenfrei), doppelringschlüssel gekröpft, Schlüssel, Hazet, Ring-Schlüssel, ähnlich, DIN838, Doppel-Ringschlüssel, Schraubenschlüssel, 3057950230, 57950230 |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 19,94* | € 24,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,97* | € 25,00* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,43* | € 25,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,34* | € 26,58* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 21,93* | € 27,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|