Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN838 16x17mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN838 16x17mm Hazet
Doppelringschlüssel DIN838 16x17mm Hazet
Doppelringschlüssel DIN838 16x17mm Hazet
Doppelringschlüssel DIN838 16x17mm Hazet
Artikel-Nr.:
     214-3057950135
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     630-16 17
EAN/GTIN:
     4000896026302
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
hazet doppelringschlüssel flachgekr...
Doppelringschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe dünnwandig, poliert.
Weitere Informationen:
Länge:
255 mm
Schlüsselweite:
16 x 17 mm
Marke:
HAZET
Ringstärke:
11 x 11,3 mm
Ursprungsland:
Deutschland
... > gekröpft > einzeln > Hazet
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (funkenfrei), doppelringschlüssel gekröpft, Schlüssel, Hazet, Ring-Schlüssel, DIN838, Doppel-Ringschlüssel, Schraubenschlüssel, 3057950135, 57950135
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 12,45*
€ 16,16*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 12,99*
€ 16,81*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,92*
€ 16,85*
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 13,53*
€ 17,60*
Lager 214
47
1
€ 4,30*
ab € 14,57*
€ 19,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.