Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN838 6x7mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN838 6x7mm Hazet
Doppelringschlüssel DIN838 6x7mm Hazet
Doppelringschlüssel DIN838 6x7mm Hazet
Doppelringschlüssel DIN838 6x7mm Hazet
Artikel-Nr.:
     214-3057950015
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     630-6 7
EAN/GTIN:
     4000896026555
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
hazet doppelringschlüssel flachgekr...
Doppelringschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe dünnwandig, poliert.
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Schlüsselweite:
6 x 7 mm
Marke:
HAZET
Ringstärke:
6 x 6,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
... > gekröpft > einzeln > Hazet
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (funkenfrei), doppelringschlüssel gekröpft, Schlüssel, Hazet, Ring-Schlüssel, DIN838, Doppel-Ringschlüssel, Schraubenschlüssel, 3057950015, 57950015
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 8,45*
€ 11,16*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 8,84*
€ 11,64*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,86*
€ 11,67*
1 Tag
4
1
€ 6,90*
ab € 8,91*
€ 11,73*
Lager 214
43
1
€ 4,30*
ab € 9,50*
€ 12,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.