Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3057790017 Herst.-Nr.: 6512730 EAN/GTIN: 4010886651278 |
| |
|
| | |
| Maul-Steckschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Verchromt, schlanke Form mit frei beweglichem Steckschlüsselende und UnitDrive-Profil. Schaft mit Bohrung für Drehstift. Köpfe fein geschliffen. Weitere Informationen: | | Länge: | 255 mm | Schlüsselweite: | 17 mm | Marke: | GEDORE | Maulstärke: | 7,5 mm | für Drehstift-Ø: | 8 mm | Steckschlüssel Außen-Ø: | 24,2 mm | Ursprungsland: | Südafrika |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Zündkerzenschlüssel, knarrenkasten gedore, knarrenkasten, Gabel-Schlüssel, Schlüssel, Gabel-Steckschlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Steckschlüssel, Schraubenschlüssel, Handwerkzeuge, Gedore, QR4027126, Hakenschlüssel, Gelenk-Steckschlüssel, 4010886651278, 3057790017, 57790017 |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,59* | € 21,49* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 19,04* | € 23,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,04* | € 23,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,14* | € 23,38* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 19,60* | € 24,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|