| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3057780010 Herst.-Nr.: 4317784120272 EAN/GTIN: 4317784120272 |
| |
|
| | |
| Drehstift Ausführung: DIN 900. Aus gehärtetem C45-Stahl, verchromt. Weitere Informationen: | | Ø: | 10 mm | Länge: | 200 mm | Marke: | FORMAT | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüsselzubehör, DIN900, Rohrsteckschlüssel, FORMAT, Rohrsteckschlüsselzubehör, für, Steckschlüssel, Drehstab, Dreh-Stift, Schraubwerkzeug-Zubehör, Schraubenschlüssel, Steckschlüsseldrehstab, Werkzeug, Steckschlüssel-Drehstab, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Steckschlüsseldrehstift, Zubehör, Schraubwerkzeugzubehör, Steckschlüssel-Drehstift, 900, Zubehör Steckschlüssel, Stift für Steckschlüssel, 3057780010, 57780010 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,80* | € 1,15* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,83* | € 1,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,84* | € 1,27* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,86* | € 1,33* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 0,97* | € 1,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|