Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsteckschlüssel DIN896B 6x7mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrsteckschlüssel DIN896B 6x7mm FORMAT
Rohrsteckschlüssel DIN896B 6x7mm FORMAT
Rohrsteckschlüssel DIN896B 6x7mm FORMAT
Rohrsteckschlüssel DIN896B 6x7mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057720005
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784120050
EAN/GTIN:
     4317784120050
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Rohrsteckschlüssel Ausführung: DIN 896, ISO 2236, Form B. Aus nahtlos gezogenem Präzisions-Stahlrohr, verchromt, mit Bohrungen für Drehstift.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Schlüsselweite:
6 x 7 mm
Marke:
FORMAT
für Drehstift-Ø:
6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 6kt-Rohr-Steckschlüssel, 6kt-Rohrsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, doppelsteckschlüssel geschmiedet, doppelsteckschlüssel, Schlüssel, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, DIN896B, Rohrsteck-Schlüssel, Rohr-Steckschlüssel, 896, Schraubenschlüssel, Steckschlüssel, Rohr-Schlüssel, Handwerkzeug, Steck-Schlüssel, Rohrschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, 3057720005, 57720005
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
107
10
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,37*
4 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 0,97*
€ 1,44*
1 Tag
113
1
€ 7,90*
ab € 0,97*
€ 1,44*
Lager 214
119
1
€ 4,30*
ab € 1,00*
€ 1,51*
1 Tag
107
1
€ 8,50*
ab € 1,11*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784120258
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.