Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel offenDIN3118 11x13mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel offenDIN3118 11x13mm Gedore
Doppelringschlüssel offenDIN3118 11x13mm Gedore
Doppelringschlüssel offenDIN3118 11x13mm Gedore
Doppelringschlüssel offenDIN3118 11x13mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057650011
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6057350
EAN/GTIN:
     4010886605738
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel gedore
Doppelringschlüssel, offen Ausführung: DIN 3118. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt. Ringköpfe 15° abgewinkelt. Sechskant, Öffnung um 30° versetzt.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Schlüsselweite:
11 x 13 mm
Marke:
GEDORE
Ringstärke:
8,5/10,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), Doppel-Ringschlüssel, offen, Schlüssel, Werkzeug, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Doppelring-Schlüssel, Offene, Schraubenschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Ringschlüssel, QR4027124, Bremsleitungsschlüssel, Offener Doppelringschlüssel, 4010886605738, 3057650011, 57650011
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,43*
€ 18,07*
1 Tag
13
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,58*
€ 18,08*
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 15,02*
€ 18,89*
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,14*
€ 18,92*
Lager 214
15
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 15,57*
€ 19,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6057270
ab € 13,80*
Ähnlich
Gedore
6051070
ab € 14,72*
Ähnlich
Gedore
6057430
ab € 14,63*
Ähnlich
Gedore
6057000
ab € 14,92*
Ähnlich
Gedore
6057510
ab € 15,60*
Ähnlich
Gedore
6057780
ab € 15,94*
Ähnlich
Gedore
6058670
ab € 22,46*
Ähnlich
Gedore
6057190
ab € 13,38*
Ähnlich
Gedore
6056970
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.