Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel VDE 16mm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel VDE 16mm Wiha
Einmaulschlüssel VDE 16mm Wiha
Einmaulschlüssel VDE 16mm Wiha
Einmaulschlüssel VDE 16mm Wiha
Einmaulschlüssel VDE 16mm Wiha
Artikel-Nr.:
     214-3057640160
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43036
EAN/GTIN:
     4010995430368
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 16mm
vde einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel Ausführung: Mit einer Maulstellung von 15°. VDE-isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1000 V AC.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Schlüsselweite:
16 mm
Marke:
Wiha
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, 3057640160, 57640160
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,36*
€ 17,65*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 13,06*
€ 17,81*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,56*
€ 18,57*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 13,58*
€ 18,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,83*
€ 20,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.