Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschlüssel umschaltbar 10mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ratschenschlüssel umschaltbar 10mm FORMAT
Ratschenschlüssel umschaltbar 10mm FORMAT
Ratschenschlüssel umschaltbar 10mm FORMAT
Ratschenschlüssel umschaltbar 10mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057490015
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784479172
EAN/GTIN:
     4317784479172
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar Ausführung: Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Der Ratschenkopf ist um 15° abgewinkelt.
Weitere Informationen:
Länge:
158 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Marke:
FORMAT
Maulstärke:
5,8 mm
Ringstärke:
8,2 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarrenringschlüssel abgewinkelt, knarren ringschlüssel, format ratschenringschlüssel, Maulschlüssel, Schlüssel, Ringratsche, FORMAT, einzeln, mit, umschaltbar, Ratschen-Schlüssel, Gabelschlüssel, Ring-Ratschenmaulschlüssel, Schraubenschlüssel, 3057490015, 57490015
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
880
20
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 7,76*
2 Tage
880
1
€ 6,90*
ab € 6,11*
€ 8,72*
6 Tage
748
1
€ 4,79*
ab € 6,12*
€ 8,73*
1 Tag
880
1
€ 7,90*
ab € 6,12*
€ 8,73*
Lager 214
862
1
€ 4,30*
ab € 6,12*
€ 8,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.