| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3057480005 Herst.-Nr.: 4317784095570 EAN/GTIN: 4317784095570 |
| |
|
| | |
| Doppelringschlüssel-Satz, gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe poliert. Griffiger, ovaler Schaft. Satzinhalt: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 8-teilig | Marke: | FORMAT | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FORMAT, Doppelringschlüssel-Satz, Doppelringschlüsselsatz, Ringschlüssel-Satz, DIN838, Doppel-Ringschlüssel, Schraubenschlüssel, Handwerkzeug, 838, Schraubwerkzeugsatz, Schraubenschlüsselsatz, Schlüssel, Werkzeug, Doppelringschlüssel, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, Schlüsselsatz, DIN, Schraubwerkzeug, Doppelring-Schlüssel-Satz, Doppel-Ringschlüssel-Satz, Schraubwerkzeug-Satz, Ringschlüssel, 3057480005, 57480005 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,35* | € 17,47* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,34* | € 17,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 12,58* | € 17,77* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 12,60* | € 18,14* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 14,39* | € 20,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|