Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN838 34x36mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN838 34x36mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN838 34x36mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN838 34x36mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN838 34x36mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057420300
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6026040
EAN/GTIN:
     4010886602607
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
gedore doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel gekröpft
Doppelringschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Länge:
420 mm
Schlüsselweite:
34 x 36 mm
Marke:
GEDORE
Ringstärke:
18,7 x 19,4 mm
Ursprungsland:
Deutschland
... > gekröpft > einzeln > Gedore
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, QR4027099, Schlüssel, Werkzeug, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN838, DIN, Schraubwerkzeug, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Schraubenschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, 838, Ringschlüssel, 4010886602607, 3057420300, 57420300
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 36,28*
€ 44,23*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 37,13*
€ 44,93*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 37,09*
€ 44,97*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 37,83*
€ 45,91*
Lager 214
13
1
€ 4,30*
ab € 37,98*
€ 46,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 24X30
ab € 20,02*
Ähnlich
Gedore
2 25X28
ab € 17,71*
Ähnlich
Gedore
2 27X30
ab € 21,84*
Ähnlich
Gedore
2 27X32
ab € 22,23*
Ähnlich
Gedore
2 30X32
ab € 22,66*
Ähnlich
Gedore
2 30X34
ab € 26,44*
Ähnlich
Gedore
2 30X36
ab € 28,10*
Ähnlich
Gedore
2 32X36
ab € 28,84*
Ähnlich
Gedore
2 36X41
ab € 39,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.