Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN838 8x10mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN838 8x10mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN838 8x10mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN838 8x10mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN838 8x10mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057420040
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6015780
EAN/GTIN:
     4010886601570
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gedore
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Länge:
182 mm
Schlüsselweite:
8 x 10 mm
Marke:
GEDORE
Ringstärke:
6,6 x 8,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
... > gekröpft > einzeln > Gedore
Weitere Suchbegriffe: QR4027099, Schlüssel, Werkzeug, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN838, DIN, Schraubwerkzeug, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Schraubenschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, 838, Ringschlüssel, 4010886601570, 3057420040, 57420040
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 9,95*
ab € 5,82*
€ 7,69*
1 Tag
22
1
€ 6,90*
ab € 6,48*
€ 8,62*
1 Tag
22
10
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 8,63*
4 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 7,10*
€ 9,37*
Lager 214
321
1
€ 4,30*
ab € 7,33*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823303
ab € 1,06*
Ähnlich
Gedore
6015940
ab € 6,69*
Ähnlich
Gedore
6015510
ab € 6,33*
Ähnlich
ITL Insulated Tools
9111288
ab € 26,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.