Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN838 36x41mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel DIN838 36x41mm FORMAT
Doppelringschlüssel DIN838 36x41mm FORMAT
Doppelringschlüssel DIN838 36x41mm FORMAT
Doppelringschlüssel DIN838 36x41mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057390315
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784203784
EAN/GTIN:
     4317784203784
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe poliert. Griffiger, ovaler Schaft.
Weitere Informationen:
Länge:
444 mm
Schlüsselweite:
36 x 41 mm
Marke:
FORMAT
Ringstärke:
19,8 x 20,8 mm
Ursprungsland:
Indien
... > gekröpft > einzeln > Format
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel format, Schlüssel, Werkzeug, FORMAT, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN838, DIN, Schraubwerkzeug, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Schraubenschlüssel, Handwerkzeug, 838, Ringschlüssel, 3057390315, 57390315
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
183
1
€ 4,90*
ab € 9,75*
€ 13,91*
1 Tag
183
1
€ 7,90*
ab € 9,74*
€ 13,93*
Lager 214
185
1
€ 4,30*
ab € 9,79*
€ 14,20*
1 Tag
183
10
Frei Haus
ab € 11,76*
€ 14,72*
5 Tage
156
1
€ 4,79*
ab € 11,57*
€ 15,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.