Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN838 16x18mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel DIN838 16x18mm FORMAT
Doppelringschlüssel DIN838 16x18mm FORMAT
Doppelringschlüssel DIN838 16x18mm FORMAT
Doppelringschlüssel DIN838 16x18mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057390145
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784203760
EAN/GTIN:
     4317784203760
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe poliert. Griffiger, ovaler Schaft.
Weitere Informationen:
Länge:
244 mm
Schlüsselweite:
16 x 18 mm
Marke:
FORMAT
Ringstärke:
11,8 x 12,8 mm
Ursprungsland:
Indien
... > gekröpft > einzeln > Format
Weitere Suchbegriffe: Schlüssel, Werkzeug, FORMAT, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN838, DIN, Schraubwerkzeug, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Schraubenschlüssel, Handwerkzeug, 838, Ringschlüssel, 3057390145, 57390145
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
364
1
€ 7,90*
ab € 1,70*
€ 2,60*
1 Tag
372
20
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 2,75*
2 Tage
372
1
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 2,76*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,89*
€ 2,89*
Lager 214
374
1
€ 4,30*
ab € 1,94*
€ 3,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.