Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN838 13x15mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel DIN838 13x15mm FORMAT
Doppelringschlüssel DIN838 13x15mm FORMAT
Doppelringschlüssel DIN838 13x15mm FORMAT
Doppelringschlüssel DIN838 13x15mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057390095
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784392419
EAN/GTIN:
     4317784392419
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe poliert. Griffiger, ovaler Schaft.
Weitere Informationen:
Länge:
238 mm
Schlüsselweite:
13 x 15 mm
Marke:
FORMAT
Ringstärke:
10,5 x 11,5 mm
Ursprungsland:
Indien
... > gekröpft > einzeln > Format
Weitere Suchbegriffe: Form, FORMAT, Ring-Schlüssel, DIN838, DIN, gekröpft, Format, Doppel-Ringschlüssel, gekröpfte, 838, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel, 3057390095, 57390095
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
326
1
€ 6,90*
ab € 2,06*
€ 3,14*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 2,06*
€ 3,14*
1 Tag
320
1
€ 7,90*
ab € 2,07*
€ 3,16*
Lager 214
330
1
€ 4,30*
ab € 2,13*
€ 3,30*
1 Tag
326
20
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.