Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel klein6mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel klein6mm Gedore
Doppelmaulschlüssel klein6mm Gedore
Doppelmaulschlüssel klein6mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057130025
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6094390
EAN/GTIN:
     4010886609439
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Doppelmaulschlüssel, klein Ausführung: Mit ungleichen Maulstellungen (15° und 75°) bei gleichen Schlüsselweiten und flachen, feingeschliffenen Köpfen. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
78 mm
Schlüsselweite:
6 mm
Marke:
GEDORE
Maulstärke:
2 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, QR4027033, Gabel-Schlüssel, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Doppelmaul-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Doppel-Gabelschlüssel, 4010886609439, 3057130025, 57130025
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 4,47*
€ 6,12*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 4,72*
€ 6,44*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 6,47*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,35*
€ 6,47*
Lager 214
8
1
€ 4,30*
ab € 4,71*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8 10
ab € 5,24*
Ähnlich
Gedore
8 11
ab € 5,34*
Ähnlich
Gedore
8 4
ab € 4,16*
Ähnlich
Gedore
8 4,5
ab € 4,24*
Ähnlich
Gedore
8 5
ab € 4,22*
Ähnlich
Gedore
8 5,5
ab € 4,14*
Ähnlich
Gedore
8 7
ab € 4,65*
Ähnlich
Gedore
8 8
ab € 4,97*
Ähnlich
Gedore
8 9
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.