Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel klein5,5mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel klein5,5mm Gedore
Doppelmaulschlüssel klein5,5mm Gedore
Doppelmaulschlüssel klein5,5mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057130020
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6094200
EAN/GTIN:
     4010886609422
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Doppelmaulschlüssel, klein Ausführung: Mit ungleichen Maulstellungen (15° und 75°) bei gleichen Schlüsselweiten und flachen, feingeschliffenen Köpfen. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
78 mm
Schlüsselweite:
5,5 mm
Marke:
GEDORE
Maulstärke:
2 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, QR4027033, Gabel-Schlüssel, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Doppelmaul-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Doppel-Gabelschlüssel, 4010886609422, 3057130020, 57130020
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
148
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 5,48*
2 Tage
148
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,14*
€ 5,59*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,37*
€ 5,92*
2 Tage
148
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,37*
€ 5,92*
Lager 214
231
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,40*
€ 6,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8 10
ab € 5,22*
Ähnlich
Gedore
8 11
ab € 5,34*
Ähnlich
Gedore
8 4
ab € 4,14*
Ähnlich
Gedore
8 4,5
ab € 4,25*
Ähnlich
Gedore
8 5
ab € 4,24*
Ähnlich
Gedore
8 6
ab € 4,45*
Ähnlich
Gedore
8 7
ab € 4,67*
Ähnlich
Gedore
8 8
ab € 4,95*
Ähnlich
Gedore
8 9
ab € 5,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.