Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 1.x1.1/8"Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 1.x1.1/8"Gedore
Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 1.x1.1/8"Gedore
Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 1.x1.1/8"Gedore
Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 1.x1.1/8"Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057120070
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6071930
EAN/GTIN:
     4010886607190
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelgabelschlüssel (Zoll)
Doppelmaulschlüssel Nr. 6 in amerikanischen Zollmaßen Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Köpfe fein geschliffen, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Schlüsselweite:
1 x 1.1/8 Zoll
Marke:
GEDORE
Maulstärke:
9,4 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel (Zoll), doppel-maulschlüssel gedore, doppelgabelschlüssel (zoll), Gabel-Schlüssel, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, ähnlich, 3110, Doppelmaul-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, DIN3110, Schraubenschlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, QR4027024, 4010886607190, 3057120070, 57120070
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,21*
€ 18,16*
1
€ 4,00*
ab € 13,31*
€ 18,18*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 13,69*
€ 18,19*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,13*
€ 18,73*
Lager 214
43
1
€ 4,30*
ab € 14,69*
€ 19,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.