Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 7/16x1/2"Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 7/16x1/2"Gedore
Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 7/16x1/2"Gedore
Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 7/16x1/2"Gedore
Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 7/16x1/2"Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057120020
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6070370
EAN/GTIN:
     4010886607039
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelgabelschlüssel (Zoll)
Doppelmaulschlüssel Nr. 6 in amerikanischen Zollmaßen Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Köpfe fein geschliffen, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
Weitere Informationen:
Länge:
172 mm
Schlüsselweite:
7/16 x 1/2 Zoll
Marke:
GEDORE
Maulstärke:
6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel (Zoll), doppel-maulschlüssel gedore, doppelgabelschlüssel (zoll), doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, Gabel-Schlüssel, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, ähnlich, 3110, Doppelmaul-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, DIN3110, Schraubenschlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, QR4027024, 4010886607039, 3057120020, 57120020
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 7,31*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 5,66*
€ 7,93*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,82*
€ 8,16*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 5,82*
€ 8,16*
Lager 214
169
1
€ 4,30*
ab € 5,82*
€ 8,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.