Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Nylon natur 540x7,5mm a100Stück SapiSelco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder Nylon natur 540x7,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder Nylon natur 540x7,5mm a100Stück SapiSelco
Kabelbinder Nylon natur 540x7,5mm a100Stück SapiSelco
Artikel-Nr.:
     214-3056000035
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     491064
EAN/GTIN:
     8014748301246
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder sapiselco
Kabelbinder, naturfarben Ausführung: Aus Nylon, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94V-2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig und überdurchschnittlich farbbeständig. Lieferung im Polybeutel à 100 Stück. Anwendung: Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen.
Weitere Informationen:
Länge:
540 mm
Breite:
7,5 mm
Marke:
SapiSelco®
Bündel-Ø:
160 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Sapi, Binder, QR5058072, Transportsicherung, Kabel-Binder, Befestigungsmaterial, naturfarben, Handwerkzeuge, Nylon-Kabelbinder, 8014748301246, 3056000035, 56000035
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,66*
€ 15,80*
5 Tage
235
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,42*
€ 15,81*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,49*
€ 15,85*
1 Tag
238
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,82*
€ 16,26*
Lager 214
163
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 13,05*
€ 16,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 13,05* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1296000000
ab € 35,70*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.202
ab € 0,39*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.202
ab € 0,39*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.210
ab € 1,01*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.223
ab € 1,81*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.212
ab € 1,86*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.425
ab € 2,22*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.434
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.