| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3054520160 Herst.-Nr.: 4317784407564 EAN/GTIN: 4317784407564 |
| |
|
| | |
| Abisolierzange, Kopf poliert, mit Skala Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Einfaches Verstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzen-Ø (max. Ø 5 mm bzw. 10 mm²) durch Rändelschraube und Kontermutter. Mit Öffnungsfeder. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Zum Abisolieren ein-, mehr- und feindrähtiger Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation. Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | Marke: | FORMAT | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abisolierzange 10mm², abisolierzange, abisolierzange format, FORMAT, Zange, Zangen, poliert, Kopf, Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, Abisolier-Zange, 3054520160, 54520160 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,01* | € 11,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,21* | € 13,22* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,21* | € 13,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,22* | € 13,24* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,21* | € 13,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|