Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachzange Elektronik 130mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachzange Elektronik 130mm FORMAT
Flachzange Elektronik 130mm FORMAT
Flachzange Elektronik 130mm FORMAT
Flachzange Elektronik 130mm FORMAT
Flachzange Elektronik 130mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3053540005
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784120418
EAN/GTIN:
     4317784120418
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronik-Greifzange Ausführung: DIN ISO 9655. Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf fein poliert, mit glatten Backen und Öffnungsfeder. Griffe mit schweren, gedeckten Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach-breite Backen
Länge:
130 mm
Marke:
FORMAT
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreifzange, Flachzange, elektronik flachzange, Flach-Zange, FORMAT, Zange, Greifzange, Format, Elektronikerzangen, Zangen, Handwerkzeuge, Elektronik-Zange, 3053540005, 53540005
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 8,50*
ab € 5,39*
€ 7,82*
1 Tag
39
10
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 11,71*
1 Tag
39
1
€ 6,90*
ab € 8,96*
€ 12,94*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,23*
€ 13,32*
Lager 214
41
1
€ 4,30*
ab € 9,49*
€ 14,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.