Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federwaage Macro 50kg PESOLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federwaage Macro 50kg PESOLA
Federwaage Macro 50kg PESOLA
Federwaage Macro 50kg PESOLA
Artikel-Nr.:
     214-3048950075
Hersteller:
     Pesola
Herst.-Nr.:
     80050
EAN/GTIN:
     7612348800506
Suchbegriffe:
Federwaage
federwaage
Federwaage Macro Linie, Gramm-Teilung Ausführung: Hohe Genauigkeit, Tara und Nullstellvorrichtung, bis zu 20 % der Kapazität, Aufhängebügel dreh- und schwenkbar, dadurch optimale Ablesbarkeit, integrierte Rückschlagdämpfung (max. 30 kg), spielfreie Federlagerung mit hochpräziser Justierung, ermüdungsfreie Feder, Zeigernocken mit präzisem Strich auf Skalenebene für fehlerfreie Ablesung, abriebfreie, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung auf Aluminiumrohr, ausgerüstet mit Schleppzeiger, Überlast gesichert bis 80 kg, Haken dreh- und schwenkbar, untere Aufhängung austauschbar.
Weitere Informationen:
Teilung:
500 g
Tragkraft:
50000 g
Aufhängung:
Haken
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Waage, Präzisions-Waage, 50000, 500, Feder-Waage, Macro, 4895, Präzisionswaage, Pesola, Haken, 3048950075, 48950075
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 107,49*
€ 122,38*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,20*
€ 122,96*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 108,88*
€ 123,58*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,21*
€ 126,32*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,23*
€ 129,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,84*
€ 154,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Precision Instruments GmbH
8.004
ab € 31,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.