| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3048950040 Herst.-Nr.: 40025 EAN/GTIN: 7612348400256 |
| |
|
| | |
| Federwaage Medio Linie, Newton-Teilung Ausführung: Genaue, handliche Präzisionsfederwaage, hohe Genauigkeit, Tara und Nullstellvorrichtung, bis zu 20 % der Kapazität, Aufhängebügel dreh- und schwenkbar, dadurch optimale Ablesbarkeit, integrierte Rückschlagdämpfung, spielfreie Federlagerung mit hochpräziser Justierung, ermüdungsfreie INOX-Feder, Zeigernocken mit präzisem Strich auf Skalenebene für fehlerfreie Ablesung, Überlast gesichert bis 5000 g, aus eloxiertem, abriebfreiem Aluminiumrohr, untere Aufhängung dank Clip-Öse drehbar und einfach austauschbar. Weitere Informationen: | | Teilung: | 0,2 N | Tragkraft: | 25 N | Aufhängung: | Haken | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dynamometer, Kraftmessgerät, Laborwaage, Laborwaagen, federwaage pesola, federwaage, federwaage 25n, Waage, Präzisions-Waage, Feder-Waage, Pesola, 4895, Präzisionswaage, Medio, Haken, 3048950040, 48950040 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 43,25* | € 54,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,21* | € 54,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,68* | € 55,42* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 43,83* | € 56,37* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 44,95* | € 56,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|