Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 1 500x40x8mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 1 500x40x8mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 1 500x40x8mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 1 500x40x8mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 1 500x40x8mm FORMAT
Präzisions-Stahllineal Genauigkeit 1 500x40x8mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3047570501
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784559287
EAN/GTIN:
     4317784559287
Suchbegriffe:
Stahlflachlineal
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Präzisions-Stahllineal, DIN 874/I
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
40 mm
Stärke:
8 mm
Ursprungsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: Werkstattlineal, stahllineal din874 500mm, stahlflachlineal 500mm, stahllineal, 874/I, FORMAT, DIN, Stahlmaßstab, Maßstab, DIN874/1, Lineal, 500, 874, DIN874/I, 874/1, Präzisionsstahllineal, Präzisions-Stahllineal, 4757, DIN874, Präzisions-Lineal, 3047570501, 47570501
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 4,90*
ab € 33,58*
€ 44,81*
5 Tage
12
€ 4,79*
ab € 34,24*
€ 45,56*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 34,36*
€ 45,60*
1 Tag
14
€ 7,90*
ab € 34,85*
€ 46,25*
Lager 214
15
€ 4,30*
ab € 34,76*
€ 47,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.