Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umfangbandmaß 4710-5980mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umfangbandmaß 4710-5980mm FORMAT
Umfangbandmaß 4710-5980mm FORMAT
Umfangbandmaß 4710-5980mm FORMAT
Umfangbandmaß 4710-5980mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3047520013
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784482790
EAN/GTIN:
     4317784482790
Suchbegriffe:
Umfangbandmaß
Umfangmaßband
Umfangmessband
Umfangsbandmaß
Umfangsbandmaß Ausführung: Aus gehärtetem Federbandstahl, Teilstrichabstand 1 mm. Mit 2 Teilungen für Umfang und Durchmesser. Anwendung: Zum Messen von Umfang und Durchmesser.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,1 mm
für Umfang:
4710–5980 mm
für Durchmesser:
1500–1900 mm
Bandbreite:
10 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Umfangsmaßband, Umfangsmessband, umfangbandmaß format, umfangbandmaß, 5980, FORMAT, Umfangsbandmass, Bandmaß, und, Maßstäbe, Umfang-Bandmass, Umfang, Umfangbandmass, 4752, Mess-, Kontrollplatten, Messtechnik, Bandmass, 4710, Umfang-Bandmaß, 3047520013, 47520013
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,59*
€ 85,91*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 70,61*
€ 85,93*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,23*
€ 87,96*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 71,65*
€ 89,19*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,71*
€ 91,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.