Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umfangbandmaß 940-2200mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umfangbandmaß 940-2200mm FORMAT
Umfangbandmaß 940-2200mm FORMAT
Umfangbandmaß 940-2200mm FORMAT
Umfangbandmaß 940-2200mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3047520004
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784482769
EAN/GTIN:
     4317784482769
Suchbegriffe:
Umfangbandmaß
Umfangmaßband
Umfangmessband
Umfangsbandmaß
Umfangsbandmaß Ausführung: Aus gehärtetem Federbandstahl, Teilstrichabstand 1 mm. Mit 2 Teilungen für Umfang und Durchmesser. Anwendung: Zum Messen von Umfang und Durchmesser.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,1 mm
für Umfang:
940–2200 mm
für Durchmesser:
300–700 mm
Bandbreite:
10 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Umfangsmaßband, Umfangsmessband, umfangbandmaß 940-2200 mm, umfangbandmaß, umfangbandmaß format, FORMAT, Umfangsbandmass, Bandmaß, und, Maßstäbe, Umfang-Bandmass, 940, 2200, Umfang, Umfangbandmass, 4752, Mess-, Kontrollplatten, Messtechnik, Bandmass, Umfang-Bandmaß, 3047520004, 47520004
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 37,23*
€ 48,41*
6 Tage
9
€ 4,79*
ab € 38,34*
€ 49,90*
1 Tag
11
€ 7,90*
ab € 38,25*
€ 49,93*
Lager 214
11
€ 4,30*
ab € 38,37*
€ 50,95*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 38,49*
€ 55,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.