Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß rostfrei 30mx13mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmenbandmaß rostfrei 30mx13mm FORMAT
Rahmenbandmaß rostfrei 30mx13mm FORMAT
Rahmenbandmaß rostfrei 30mx13mm FORMAT
Rahmenbandmaß rostfrei 30mx13mm FORMAT
Rahmenbandmaß rostfrei 30mx13mm FORMAT
Rahmenbandmaß rostfrei 30mx13mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3046790030
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784270076
EAN/GTIN:
     4317784270076
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
Rahmenbandmaß FORMAT aus rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl Ausführung: Schlagfester Rahmen aus Aluminium mit schräg gestelltem Kunststoffgriff und rutschsicheren Gumminoppen, gute Handhabung durch den großen, beidseitig montierbaren Kurbelarm mit zweifach kugelgelagertem Kurbelmechanismus und Parkposition. Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag. Band aus bruchfestem, rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl, matte Oberfläche mit schwarzer, durchgehender mm-Teilung und roten Meterzahlen. Als Verschleißschutz ist das Band mit Klarlack eingebrannt.
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Bandbreite:
13 mm
Rahmen:
gerade Form
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, rahmenbandmaß 30m, rahmenbandmaß, rahmenbandmaß format, Prüfwerkzeug, FORMAT, Taschenbandmaß, Rahmenbandstahlmass, Bandmaß, Rahmenstahlbandmaß, Kapselbandmaße, Längenmessgerät, Glasfaserbandmaß, Rollbandmaße, Rahmen-Bandmaß, Rahmenbandmaße, Maßband, Stahlbandmaße, Werkzeug, Rollbandmaß, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Glasfaserbandmaße, Kapselbandmaß, Taschenbandmaße, Bandmass, Bandmaße, Messband, Roll-Meter, 3046790030, 46790030
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
€ 4,90*
ab € 37,31*
€ 48,69*
1 Tag
25
€ 7,90*
ab € 38,53*
€ 50,28*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 38,96*
€ 50,66*
Lager 214
25
€ 4,30*
ab € 38,69*
€ 51,32*
1 Tag
24
€ 8,50*
ab € 44,14*
€ 56,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.