Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselbandmaß rostfrei 50mx13mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapselbandmaß rostfrei 50mx13mm FORMAT
Kapselbandmaß rostfrei 50mx13mm FORMAT
Kapselbandmaß rostfrei 50mx13mm FORMAT
Kapselbandmaß rostfrei 50mx13mm FORMAT
Kapselbandmaß rostfrei 50mx13mm FORMAT
Kapselbandmaß rostfrei 50mx13mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3046760050
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784270038
EAN/GTIN:
     4317784270038
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Rahmenbandmaß
Kapselbandmaß FORMAT aus rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl Ausführung: Gehäuse aus hochschlagfestem Kunststoff, gute Handhabung durch den großen, beidseitig montierbaren Kurbelarm mit Parkposition. Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag. Der Bandanfang ist zusätzlich mit einer Kunststoff-Ummantelung verstärkt. Band aus bruchfestem, rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl, matte Oberfläche, mit schwarzer, gedruckter mm-Teilung und roten Meterzahlen. Als Verschleißschutz ist das Band mit Klarlack eingebrannt.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Bandbreite:
13 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Rahmenmaßband, Rahmenrollbandmaß, Stahlbandmaß, Stahlmaßband, kapselbandmaß edelstahl 50 m, kapselbandmaß, kapselbandmaß 50m, Prüfwerkzeug, Stahlbandmass, FORMAT, Taschenbandmaß, Bandmaß, Kapselbandmaße, Längenmessgerät, Glasfaserbandmaß, Rollbandmaße, Rahmenbandmaße, Maßband, Stahlbandmaße, Werkzeug, Rollbandmaß, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Glasfaserbandmaße, Kapsel-Bandmass, Taschenbandmaße, Bandmass, Bandmaße, Kapsel-Bandmaß, Messband, Roll-Meter, 3046760050, 46760050
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
€ 5,90*
ab € 52,88*
€ 67,58*
6 Tage
23
€ 4,79*
ab € 52,63*
€ 67,59*
1 Tag
27
€ 4,95*
ab € 53,68*
€ 68,88*
Lager 214
28
€ 4,30*
ab € 53,49*
€ 70,00*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 52,73*
€ 71,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
1 Stück enthält 50.000 Millimeter (ab € 0,00107* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.