Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gradmesser mit Feststellung 150/200mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gradmesser mit Feststellung 150/200mm FORMAT
Gradmesser mit Feststellung 150/200mm FORMAT
Gradmesser mit Feststellung 150/200mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3046510150
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784099585
EAN/GTIN:
     4317784099585
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser gradbogen 150mm schenke...
gradmesser
Gradmesser Ausführung: Offener, halbrunder Bogen mit Feststellschraube. Blendfreie Skala, matt verchromt. Anwendung: Zum Messen von Winkelgraden 0–180°. Ablesung 1°.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
200 mm
Gradbogen:
150 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: gradmesser format, Prüfwerkzeug, Winkel-, und, Neigungsmessgerät, FORMAT, 4651, Neigungswasserwaage, 150, Bauwinkel, mit, Winkelmessgeräte, Schmiege, Winkelmessgerät, Werkzeug, Winkelwasserwaage, Werkzeugmaschine, Winkel, Mess-, Winkelmesser, Feststeller, Feststellschraube, 200, Neigungsmesser, Messwinkel, 3046510150, 46510150
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
199
€ 4,90*
ab € 13,15*
€ 18,72*
1 Tag
199
Frei Haus
ab € 13,27*
€ 18,94*
1 Tag
206
€ 7,90*
ab € 13,58*
€ 19,28*
Lager 214
210
€ 4,30*
ab € 13,60*
€ 19,69*
1 Tag
193
€ 8,50*
ab € 15,52*
€ 21,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.