Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Gradmesser mit Feststellschraube 150/200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Gradmesser mit Feststellschraube 150/200mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Gradmesser mit Feststellschraube 150/200mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Gradmesser mit Feststellschraube 150/200mm
Artikel-Nr.:
     223-4511828
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784099585
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser gradbogen 150mm schenke...
gradmesser

FORMAT Gradmesser mit Feststellschraube 150/200mm

Gradmesser

Ausführung: Offener, halbrunder Bogen mit Feststellschraube. Blendfreie Skala, matt verchromt.

Anwendung: Zum Messen von Winkelgraden 0–180°. Ablesung 1°.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Schenkellänge:
200 mm
Gradbogen:
150 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784099585
Weitere Suchbegriffe: gradmesser format
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
193
€ 4,90*
ab € 13,15*
€ 18,72*
2 Tage
193
Frei Haus
ab € 13,27*
€ 18,94*
2 Tage
206
€ 7,90*
ab € 13,58*
€ 19,28*
6 Tage
210
€ 4,30*
ab € 13,60*
€ 19,69*
Lager 223
192
€ 8,50*
ab € 15,52*
€ 21,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.