| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3046090100 Herst.-Nr.: 4317784288392 EAN/GTIN: 4317784288392 |
| |
|
| | |
| Flachwinkel, DIN 875/0, Form A Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Prüfflächen, Hochkanten und Flachseiten sehr genau und feinst geschliffen. Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle in Präzisions-Werkstätten. Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 100 x 70 mm | Querschnitt: | 20 x 5 mm | Winkeltoleranz: | 0,007 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfwerkzeug, Winkel-, und, Neigungsmessgerät, FORMAT, Neigungswasserwaage, DIN, 875/0, DIN875/0, 4609, 875, Bauwinkel, Winkelmessgeräte, Schmiege, Winkelmessgerät, Werkzeug, Winkelwasserwaage, Werkzeugmaschine, Winkel, Mess-, rostfrei, Winkelmesser, 100, Neigungsmesser, Messwinkel, DIN875, Edelstahl-Flachwinkel, Präzisions-Flachwinkel, 3046090100, 46090100 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,98* | € 14,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,90* | € 15,63* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,93* | € 15,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,23* | € 16,05* | | | | Lager 214 | 24 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,18* | € 16,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|