Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel D875/0 A 100x 70mm rostfr. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel D875/0 A 100x 70mm rostfr. FORMAT
Flachwinkel D875/0 A 100x 70mm rostfr. FORMAT
Flachwinkel D875/0 A 100x 70mm rostfr. FORMAT
Flachwinkel D875/0 A 100x 70mm rostfr. FORMAT
Flachwinkel D875/0 A 100x 70mm rostfr. FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784288392
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784288392
EAN/GTIN:
     4317784288392
Suchbegriffe:
Flachwinkel
format flachwinkel din 875
flachwinkel
flachwinkel din 875
Flachwinkel Format
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
100 x 70 mm
Querschnitt:
20 x 5 mm
Winkeltoleranz:
0,007 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkel- und Neigungsmessgerät, Schmiege, Winkelwasserwaage, Messwinkel, Bauwinkel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess- und Prüfwerkzeug, Neigungsmesser, Winkelmessgeräte, Neigungswasserwaage, Winkel, Winkelmesser, Winkelmessgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
10
Frei Haus
ab € 12,62*
€ 15,51*
1 Tag
16
1
€ 4,90*
ab € 11,05*
€ 15,79*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 11,27*
€ 16,16*
23 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 11,26*
€ 16,49*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,34*
€ 18,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.