Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarlineal DIN874/00 VA 500mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haarlineal DIN874/00 VA 500mm FORMAT
Haarlineal DIN874/00 VA 500mm FORMAT
Haarlineal DIN874/00 VA 500mm FORMAT
Haarlineal DIN874/00 VA 500mm FORMAT
Haarlineal DIN874/00 VA 500mm FORMAT
Haarlineal DIN874/00 VA 500mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3044520500
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784585187
EAN/GTIN:
     4317784585187
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal 500 mm
haarlineal
Haarlineal Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Handwärmeschutz. Anwendung: Zur Prüfung der Geradheit von Flächen im Lichtspaltverfahren.
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Toleranz:
0,004 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: haarlineal format, Lineal, Edelstahl-Haarlineal, Edelstahl-Lineal, 3044520500, 44520500
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
Frei Haus
ab € 51,90*
€ 67,64*
1 Tag
56
€ 4,95*
ab € 52,04*
€ 67,65*
Lager 214
57
€ 4,30*
ab € 51,22*
€ 68,24*
1 Tag
55
Frei Haus
ab € 54,63*
€ 71,03*
1 Tag
55
€ 8,50*
ab € 58,64*
€ 75,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.