Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinmessstativ magnetisch 190mm 400N FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinmessstativ magnetisch 190mm 400N FORTIS
Kleinmessstativ magnetisch 190mm 400N FORTIS
Kleinmessstativ magnetisch 190mm 400N FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3044240001
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784716840
EAN/GTIN:
     4317784716840
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ
Kleinmessstativ Ausführung: Mit rundem Magnetfuß, nicht schaltbar, Feststellschraube für den Querarm. Klemmung der Messuhr über Rändelmutter. Messuhraufnahme Ø 8 mm. Lieferung in Transportverpackung. Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren und Fühlhebelmessgeräten, besonders geeignet bei beengten Platzverhältnissen.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
130 mm
Ausladung:
190 mm
Haftkraft:
400 N
Magnet-Ø:
40 mm
Magnetfuß Gewinde:
M6
Stativ-Ø:
10 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Messstativ, Magnetmessständer, Messuhrmagnetstativ, Messuhrmagnetständer, magnet messstativ, Stativ, Gelenk, 3044240001, 44240001
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,13*
€ 33,48*
7 Tage
7
€ 4,95*
ab € 25,29*
€ 33,61*
1 Tag
7
€ 6,90*
ab € 25,67*
€ 34,01*
€ 4,90*
ab € 24,60*
€ 34,02*
Lager 214
9
€ 4,30*
ab € 25,34*
€ 34,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.