| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3043920004 Herst.-Nr.: 570-16 EAN/GTIN: 4053569817844 |
| |
|
| | |
| Magnet-Messstativ CLASSIC-LINE Ausführung: CLASSIC-LINE ist die bewährte Modellreihe mit verchromten Armteilen. Messstativ mit ein- und ausschaltbarem Magnet mit Prismasohle. Mechanische Zentralklemmung zur schnellen Positionierung und Feineinstellung. Messuhrenaufnahme Ø 8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme. Lieferung in Transportverpackung. Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten und Messsonden. Weitere Informationen: | | Ausladung: | 288 mm | Haftkraft: | 800 N | Magnetfuß L x B x H: | 60 x 50 x 55 mm | Magnetfuß Gewinde: | M8 | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Messstativ, Magnetmessständer, Messuhrmagnetstativ, Messuhrmagnetständer, magnet-messstative fisso, magnet messstativ, Stativ, Gelenk, Hydraulik-Magnet-Gelenk-Messstativ, 3043920004, 43920004 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,10* | € 239,91* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,30* | € 241,20* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,16* | € 241,44* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 207,30* | € 245,78* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 234,60* | € 270,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|