| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3043890004 Herst.-Nr.: 570-06 EAN/GTIN: 4053569817813 |
| |
|
| | |
| Magnet-Messstativ BASE-LINE Ausführung: Die BASE-LINE-Modelle sind einfache und praktische Lösungen mit hoher Stabilität. Messstativ mit ein- und ausschaltbarem Magnet mit Prismasohle. Mechanische Zentralklemmung zur schnellen Positionierung und Feineinstellung. Messuhrenaufnahme Ø 8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme. Lieferung in Transportverpackung. Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten und Messsonden. Weitere Informationen: | | Ausladung: | 367 mm | Haftkraft: | 750 N | Magnetfuß L x B x H: | 60 x 50 x 55 mm | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Messstativ, Magnetmessständer, Messuhrmagnetstativ, Messuhrmagnetständer, magnet-messstative fisso, magnet messstativ, Stativ, Gelenk, Hydraulik-Magnet-Gelenk-Messstativ, 3043890004, 43890004 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,86* | € 139,05* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,09* | € 140,77* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,36* | € 140,91* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,12* | € 142,79* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 142,5912* | € 170,9312* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|