Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Messstativ 800N mit Feineinstellung am Fuß 211,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet-Messstativ 800N mit Feineinstellung am Fuß 211,5mm FORMAT
Magnet-Messstativ 800N mit Feineinstellung am Fuß 211,5mm FORMAT
Magnet-Messstativ 800N mit Feineinstellung am Fuß 211,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3042980010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784517522
EAN/GTIN:
     4317784517522
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ
Magnet-Gelenkmessstativ Ausführung: Fünf-Achsen-Gelenkmessstativ, zentrale Verriegelung mit federnd gelagerter Klemmung. Mit kraftvollem ein- und ausschaltbarem Magnet mit Prismasohle, schnelle Klemmung in jeder Position. Arme aus rot eloxierter, hochfester Alulegierung und beliebig miteinander kombinierbar. Mit Feineinstellung am Magnetfuß für enge und schwer erreichbare Stellen, die Nullstellung erfolgt schneller als mit jeder anderen Feineinstellung. Mit Messuhraufnahme Ø 8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme. Lieferung in Transportverpackung. Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten und Messsonden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,28 kg
Ausladung:
110/80 mm
Haftkraft:
800 N
Magnetfuß L x B x H:
60 x 50 x 55 mm
Magnetfuß Gewinde:
M8
Ursprungsland:
Israel
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Messstativ, Magnetmessständer, Messuhrmagnetstativ, Messuhrmagnetständer, magnet-messstativ format, magnet messstativ, Messtische, Rundlaufprüfgeräte, FORMAT, 4298, 800N, Magnet-Messstative, Querarm, 110, Stativ, Magnet-Meßstativ, Messtechnik, Feineinstellung, Gelenk, magnetisch, beweglich, Gelenk-Messstativ, Magnet-Gelenkmessstativ, Mess-Stativ, Magnet, Gelenk-Meßstativ, Meßstativ, 800, Hydraulik-Magnet-Gelenk-Messstativ, 3042980010, 42980010
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,07*
€ 117,31*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,09*
€ 117,87*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,89*
€ 119,34*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,66*
€ 121,61*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,12*
€ 121,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.