| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3042830025 Herst.-Nr.: 4317784717151 EAN/GTIN: 4317784717151 |
| |
|
| | |
| Digital-Bügelmessschraube Ausführung: Messspindel gehärtet und geschliffen, Messflächen hartmetallbestückt, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,0 mm. Mit Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, Klemmhebel und Handwärmeschutz. Lieferung mit Einstellmaß ab Messbereich 25–50 mm und Batterie CR357, 1,5 V, im Etui. Funktionen: Ein- und automastische Abschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung). Weitere Informationen: | | Steigung: | 0,635 mm | Ablesung: | 0,001 mm | Messbereich: | 0–25 mm | Spindel-Ø: | 6,5 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bügel - messschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometerschraube, Mikrometer, Bügelmeßschraube, Digital-Bügelmessschraube, 3042830025, 42830025 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,78* | € 68,77* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,68* | € 68,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,92* | € 68,94* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 53,46* | € 69,10* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 54,54* | € 69,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|