Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenschnelltaster A/D 5-15mm KRÖPLIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenschnelltaster A/D 5-15mm KRÖPLIN
Innenschnelltaster A/D 5-15mm KRÖPLIN
Innenschnelltaster A/D 5-15mm KRÖPLIN
Innenschnelltaster A/D 5-15mm KRÖPLIN
Innenschnelltaster A/D 5-15mm KRÖPLIN
Innenschnelltaster A/D 5-15mm KRÖPLIN
Innenschnelltaster A/D 5-15mm KRÖPLIN
Innenschnelltaster A/D 5-15mm KRÖPLIN
Artikel-Nr.:
     214-3042710025
Hersteller:
     Kroeplin
Herst.-Nr.:
     G105
EAN/GTIN:
     4332163400592
Suchbegriffe:
Innenschnelltaster
innenschnelltaster kroeplin
innenschnelltaster
Innenschnelltaster mit Analog-/Digitalanzeige Ausführung: Der Schnelltaster zeichnet sich durch eine übersichtlich gestaltete LCD-Anzeige aus, welche eine sichere Messwertfindung erleichtert. Lieferung mit Schraubendreher und 2 Micro-Batterien AAA/LR03, 1,5 V, in Transportbox. Funktionen: Absolut- und Relativmessprogramm, mm/Inch-Umschaltung, Rot-grün-Anzeige bei Toleranzmessungen, Umstellung des Ziffernschrittwertes. Anwendung: Zum Messen von Nuten und Bohrungen.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,005 mm
Messbereich:
5–15 mm
Messtiefe:
35 mm
Fehlergrenze:
0,015 mm
Messkraft:
0,8–1,2 N
Messkontaktlänge bew.:
2,5 mm
Messkontaktlänge fest:
2,5 mm
Wiederholgrenze:
0,005 mm
Nuttiefe:
2,3 mm
Nutbreite:
0,8 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: digital, 4271, QR4029473, dig., Meßtiefe, Analog-/Digitalanzeige, Digital/Analog, und, Kröplin, IP67, Schnelltaster, Kroeplin, Dickemmessgerät/Außen-, mit, Messtechnik, Innentaster, Messtiefe, Digital-Innenschnelltaster, Digital-Schnelltaster, Innen-Schnelltaster, Schnell-Taster, 4332163400592, 3042710025, 42710025
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,07*
€ 395,60*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,40*
€ 395,82*
€ 4,90*
ab € 357,97*
€ 398,33*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 357,82*
€ 406,45*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,03*
€ 449,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,45*
€ 483,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,26*
€ 472,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,46*
€ 447,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,16*
€ 441,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 367,26*
€ 437,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,82*
€ 425,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.