| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3042560001 Herst.-Nr.: 4317784099264 EAN/GTIN: 4317784099264 |
| |
|
| | |
| Einspannhalter für Fühlhebelmessgerät Ausführung: Rechteckhalter, mit Aufnahmebohrungen Ø 4 mm h7 und Ø 8 mm h7 sowie Schwalbenschwanzklemmung. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: halter messgerät, Digitales, Prüfwerkzeug, Fühlhebel-Messgerät, FORMAT, Dickenmessgerät, 4256, Längenmessgerät, Digitale, Tiefenmessgeräte, Fühlhebelmessgerät-Spannhalter, Tiefenmessuhr, Tiefenmessuhren, Tiefenmessgerät, Einspannhalter, für, Uhren, Fühlhebelmessgeräte, Spannhalter, Uhr, Fühlhebelmeßgerät, Werkzeug, Einspannschaft, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Halter, Zubehör, Dickenmessgeräte, Fühlhebel-Meßgerät, Zubehör Fühlhebelmessgeräte, 3042560001, 42560001 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 12,08* | € 17,32* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,23* | € 17,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,21* | € 17,54* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 12,47* | € 17,87* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 12,42* | € 18,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|