Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsstück für Messeinsatz 50mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsstück für Messeinsatz 50mm KÄFER
Verlängerungsstück für Messeinsatz 50mm KÄFER
Verlängerungsstück für Messeinsatz 50mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     214-3042380050
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     4- 50
EAN/GTIN:
     4031452625110
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät-Verlängerungsstü...
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Verlängerungsstück für Messeinsatz Ausführung: Aus gehärtetem Stahl, mit Außengewinde Ø M2,5, ohne Messeinsätze.
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, Messeinsatz Verlängerung, Verlängerung für Messeinsatz, messeinsatz käfer, flachtaster, Einsatz, Kleinmessuhr, Verlängerungsstück, Prüfwerkzeug, Stahl, Feinmessuhr, Digitaltiefenmessschieber, Reifenprofiltiefenmaß, Messuhr, Feinmeßuhr, Längenmessgerät, Präzisionsmessuhr, Klein-Messuhr, Tiefenmaße, Reifenprofiltiefenmaße, Verlängerung, Meßeinsatz, Uhr, Meßuhr, Präzisions-Feinzeiger, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Zubehör, Ersatzspitze, Präzisionsfeinzeiger, Spitze, Breitentiefenmessschieber, Reifenmesser, Käfer, Präzisions-Messuhr, Abstandstiefenmessschieber, Messschieber, Feinzeiger, Profilmesser, Präzisions-Feinmessuhr, Tiefenmaß, Tiefenmessschieber, Ersatz-Spitze, 4238, QR4029436, Präzisions-Feinmeßuhr, Ersatz-Verlängerungsstück für Messuhren, Zubehör Messuhren, 4031452625110, 3042380050, 42380050
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,59*
€ 3,43*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,61*
€ 3,49*
Lager 214
21
1
€ 4,30*
ab € 2,57*
€ 3,49*
1 Tag
28
25
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,50*
1 Tag
28
1
€ 6,95*
ab € 2,66*
€ 3,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62501
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.