Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmessuhr FM1101 D58mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinmessuhr FM1101 D58mm KÄFER
Feinmessuhr FM1101 D58mm KÄFER
Feinmessuhr FM1101 D58mm KÄFER
Feinmessuhr FM1101 D58mm KÄFER
Feinmessuhr FM1101 D58mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     214-3042325801
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     FEINIKA FM 1101
EAN/GTIN:
     4031452101676
Suchbegriffe:
Feinmessuhr
Uhrmachermessuhr
Feinzeiger
Messuhr
Präzisions-Feinmessuhr mit Feinzeigermesswerk FEINIKA Ausführung: Mit Stoßschutz. Alle beweglichen Teile des Messwerks sind in hochwertigen Rubinlochsteinen gelagert. Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Lieferung im Kunststoffkasten.
Weitere Informationen:
Gehäuse-Ø:
58 mm
Ablesung:
0,001 mm
Messbereich:
1 mm
1 Zeigerumdrehung:
0,1 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Messuhr-Kalibrierleistung, messuhr 0,001mm käfer, feinzeiger, käfer feinzeiger, Kleinmessuhr, Digitales, Prüfwerkzeug, Feinzeigermesswerk, Feinzeigermeßwerk, Dickenmessgerät, 4232, Feinmeßuhr, Längenmessgerät, Digitale, Tiefenmessgeräte, Präzisionsmessuhr, Tiefenmessuhr, Klein-Messuhr, Tiefenmessuhren, Tiefenmessgerät, Uhren, Stoßschutz, Uhr, QR4029431, Meßuhr, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Messuhren, Dickenmessgeräte, FM1101, Käfer, 001, Präzisions-Messuhr, Feinika, 1101, Präzisions-Feinmessuhr, stoßgeschützt, Präzisions-Feinmeßuhr, 4031452101676, 3042325801, 42325801
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 137,75*
€ 158,53*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 129,89*
€ 158,53*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 138,45*
€ 159,26*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 137,31*
€ 165,31*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 143,05*
€ 167,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,88*
€ 199,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,37*
€ 194,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,60*
€ 182,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 149,39*
€ 177,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 63,51*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 32,40*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 38,05*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,13*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,38*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,28*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,07*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,49*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,53*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,40*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 52,49*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,37*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,83*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,77*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.