| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3042204015 Herst.-Nr.: 4324050 EAN/GTIN: 4059192013936 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Kleinmessuhr Ausführung: Widerstandsfähiges Kunststoffglas, Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 m h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Lieferung im Kunststoffkasten. Kontrastreiches Zifferblatt, verchromtes Gehäuse, Abhebekappe mit Staubschutzfunktion am Messbolzenende, präzisionsverzahnte Räder und Ritzel. Weitere Informationen: | | Gehäuse-Ø: | 40 mm | Ablesung: | 0,01 mm | Messbereich: | 3 mm | 1 Zeigerumdrehung: | 0,5 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meßuhr, 4220, Präzisionsmessuhr, Klein-Messuhr, Präzisions-Messuhr, Mahr, Uhr, Präzisions-Kleinmessuhr, 3042204015, 42204015 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,35* | € 60,13* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 48,36* | € 60,14* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 48,85* | € 60,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,79* | € 61,60* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 51,37* | € 64,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|