Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Messuhr stoß geschützt D58mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Messuhr stoß geschützt D58mm FORMAT
Präzisions-Messuhr stoß geschützt D58mm FORMAT
Präzisions-Messuhr stoß geschützt D58mm FORMAT
Präzisions-Messuhr stoß geschützt D58mm FORMAT
Präzisions-Messuhr stoß geschützt D58mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3042070010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784099202
EAN/GTIN:
     4317784099202
Suchbegriffe:
Messuhr
analoge messuhr 0-10 mm
messuhr
messuhr 0,01mm
Präzisions-Messuhr, stoßgeschützt Ausführung: Mit Stoßschutz, Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Lieferung im Kunststoffkasten. Ein hochwertiger Stoßschutz durch ein konstruktiv ausgereiftes Stoßschutzrad vermindert die Gefahr von Beschädigungen der Verzahnung.
Weitere Informationen:
Gehäuse-Ø:
58 mm
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
10 mm
1 Zeigerumdrehung:
1 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Digitales, Prüfwerkzeug, FORMAT, Dickenmessgerät, Längenmessgerät, Digitale, Tiefenmessgeräte, Präzisionsmessuhr, Tiefenmessuhr, Tiefenmessuhren, Stg., Tiefenmessgerät, Uhren, Stoßschutz, Mess-Uhr, 4207, Uhr, Meßuhr, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Messuhren, Dickenmessgeräte, Präzisions-Messuhr, stoßgeschützt, 3042070010, 42070010
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
€ 4,90*
ab € 34,11*
€ 44,57*
1 Tag
46
€ 7,90*
ab € 34,82*
€ 45,29*
Lager 214
47
€ 4,30*
ab € 34,69*
€ 46,17*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 39,07*
€ 50,74*
1 Tag
39
€ 8,50*
ab € 39,56*
€ 51,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.