Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaumessschraube 0-25mm, 0,01mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaumessschraube 0-25mm, 0,01mm FORMAT
Einbaumessschraube 0-25mm, 0,01mm FORMAT
Einbaumessschraube 0-25mm, 0,01mm FORMAT
Einbaumessschraube 0-25mm, 0,01mm FORMAT
Einbaumessschraube 0-25mm, 0,01mm FORMAT
Einbaumessschraube 0-25mm, 0,01mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3041850005
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784631655
EAN/GTIN:
     4317784631655
Suchbegriffe:
Einbau-Messschraube
Einbaumessschraube
einbaumessschraube 0-25 mm
einbau messschraube
Einbaumessschraube Ausführung: Mit HM-Messflächen, drehende Spindel. Lieferung im Etui.
Weitere Informationen:
b:
15 mm
a:
10 mm
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
0–25 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Messschraube, Innen-Messschraube, 3041850005, 41850005
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 6,90*
ab € 15,88*
€ 22,57*
2 Tage
14
€ 7,90*
ab € 15,79*
€ 22,59*
Lager 214
14
€ 4,30*
ab € 15,85*
€ 23,07*
2 Tage
14
€ 8,50*
ab € 17,99*
€ 25,68*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 16,37*
€ 28,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.