| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3041480300 Herst.-Nr.: 144 00000 EAN/GTIN: 4330816870471 |
| |
|
| | |
| Innenmessgerät SS für Grundlochbohrung Ausführung: Automatische Zentrierung, Umlenkungselement für spielfreie Übertragung des Tastbolzenwegs auf die Messwertanzeige. Wiederholgenauigkeit 1 µm. Federnder Zentrierteller ermöglicht ein lageunabhängiges Messen. Tastbolzen aus Hartmetall. Lieferung mit Halter und festen Messschiebern, im Holzkasten. Anwendung: Zum Messen von Innendurchmessern bis nah an den Bohrungsgrund und kurzen Zentrieransätzen. Hinweis: Lieferung ohne Messuhr. Weitere Informationen: | | Messbereich: | 110–300 mm | Messspanne: | 1,6 mm | Messtiefe: | 45 mm | Messschieber: | Hartmetall | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 761,72* | € 839,17* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 783,51* | € 839,34* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 784,52* | € 847,26* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 793,28* | € 850,72* | | | | Lager 214 | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 795,40* | € 872,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|